Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-05219
Cod. Produttore
111-05219
Cod. EAN
5022660018558

Informazioni di prodotto

Fascetta versatile e resistente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da applicare manualmente o con utensile
  • Design a coda per un inserimento rapido
  • Forte tenuta grazie alla dentatura interna
  • Disponibile in vari materiali e misure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale 100% plastica di alta qualità, riciclabile
  • Assicura fissaggio stabile di cavi e tubazioni
  • Contribuisce a un’installazione ordinata e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

85 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 85 mm

Serie

T Series

Produttore

FASCETTA 300X4.6 NATURALE T50I

€ 0,0789 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info