Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-03259
Cod. Produttore
111-03259
Cod. EAN
4031026104867

Informazioni di prodotto

Fascetta 150x3.5 HS-naturale T30R

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a +105 °C. Disponibile in una vasta gamma di formati per coprire quasi tutte le applicazioni. La dentatura interna fornisce una forte presa su fasci. Strumenti manuali e/o pneumatici disponibili per una maggiore affidabilità del processo. Disponibili in nero e naturale, altri colori disponibili su richiesta. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 stabilizzato termicamente (PA66HS). Possono essere applicati in ambienti con temperature continue fino a +105 °C. Le fascette per cavi serie T possono essere facilmente installate a mano o utilizzando uno strumento applicativo per garantire la coerenza dell'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

omologazione UL

omologazione VG

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 35 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta per cavi 150x3,5 mm poliammide 6.6 stabilizzata termicamente temperatura fino 105°C uso industriale