Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00698
Cod. Produttore
111-00698
Cod. EAN
4944387127416

Informazioni di prodotto

Fascetta 150x3.5 E/TFE blu T30R

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

36 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

133,3 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 170 °C

diametro del fascio

3 ... 36 mm

Diametro del fascio min.

3 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi 150x3.5 mm plastica blu T30R alta tenuta riciclabile