Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE120-50010
Cod. Produttore
120-50010
Cod. EAN
4031026216096

Informazioni di prodotto

Fascetta 100x2,5 nero AT2000 T18RA3500

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

diametro max. del fascio

20 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

0,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

0,7 ... 20 mm

Serie

Autotool

Produttore

Fascetta legatura 100x2,5 mm nero AT2000 tensionamento costante per cavi automotive industriale packaging