Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGFH100X2.5
Cod. Produttore
GFH100X2.5
Cod. EAN
8016692572130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 100x2,5 mm
  • Tipo: Fascio segnalazione
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Struttura: Robusta
  • Serie: CEGFH
  • Colore: Non specificato
Descrizione del produttore: Scopri il CEGFH100X2.5, un versatile fascio di segnalazione in PA6.6 con dimensioni di 100x2,5 mm. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta garantisce prestazioni affidabili, mentre il design funzionale facilita l'uso in diversi contesti. Perfetto per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico, il CEGFH100X2.5 è la scelta giusta per ogni esigenza.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

18 mm

forza portante minima

810 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

17,8 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

FASC.X SEGNALAZ.PA6.6 L 100X2,5MM.N