Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGR200X7.6N
Cod. Produttore
GR200X7.6N
Cod. EAN
8016692572031

Informazioni di prodotto

FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=200X7,6MM.NERA/100PZ
Descrizione del produttore: Fascetta di recupero in poliammide 6.6 di alta qualità, con dimensioni di 200 mm di lunghezza e 7,6 mm di larghezza. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo un fissaggio sicuro e affidabile per cavi e componenti elettrici. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

550 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

217 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 200X7,6MM.NE