› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 290X7,9

Cod. Rexel CEGXAC290X7.9
Cod. Produttore GXAC290X7.9
Cod. EAN 8016692894775

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio AISI 316
  • Dimensioni: 290x7,9 mm
  • Isolamento: Specifico integrato
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Durabilità: Elevata nel tempo
  • Protezione: Sicurezza garantita
  • Serie: CEGXAC290X7.9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia in acciaio AISI 316 di alta qualità, caratterizzata da un isolamento specifico e dimensioni di 290x7,9 mm. Questo materiale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La combinazione di acciaio inossidabile e isolamento assicura sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

290 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

90,6 mm

forza portante minima

46 N

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1117 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 500 °C

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 290X7,9