Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGXAC200X7.9
Cod. Produttore
GXAC200X7.9
Cod. EAN
8016692894744

Informazioni di prodotto

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=200X7,9/100 PZ
Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio AISI 316 di alta qualità, caratterizzata da un isolamento che garantisce sicurezza e durata nel tempo. Le dimensioni di 200 mm di lunghezza e 7,9 mm di larghezza la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità in ambienti difficili. Questo materiale è particolarmente indicato per installazioni che necessitano di componenti robusti e performanti, assicurando una protezione efficace e una lunga vita operativa.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

61,9 mm

forza portante minima

114 N

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1117 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 500 °C

Produttore

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 200X7,9