Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGXAC150X4.6
Cod. Produttore
GXAC150X4.6
Cod. EAN
8016692894508

Informazioni di prodotto

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=150X4,6/100 PZ
Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio inox AISI 316 con isolamento, dimensioni 150x4,6 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo materiale garantisce un’elevata robustezza e protezione, rendendo il prodotto adatto a impianti esposti a condizioni ambientali difficili. La combinazione di acciaio di alta qualità e isolamento assicura sicurezza e affidabilità nelle operazioni di fissaggio e supporto di componenti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

46 mm

forza portante minima

46 N

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

451 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 500 °C

Produttore

FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 150X4,6