Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGXAC125X4.6
Cod. Produttore
GXAC125X4.6
Cod. EAN
8016692894478

Informazioni di prodotto

Il CEGXAC125X4.6 offre prestazioni elevate e durabilità in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in acciaio AISI316 resistente alla corrosione
  • Isolamento efficace per una maggiore sicurezza
  • Durata prolungata che riduce la necessità di manutenzione
Il CEGXAC125X4.6 è un affascinante fascio in acciaio AISI316, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una dimensione di 125x4,6 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace. La qualità dell'acciaio AISI316 assicura una protezione superiore contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sfidanti. Con il suo design robusto e le prestazioni affidabili, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca materiali elettrici di alta qualità.

esecuzione

senza dentatura

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

superficie

rivestito in plastica

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

senza alogeni

forza portante minima

46 N

diametro max. del fascio

38 mm

lunghezza nastro

125 mm

larghezza della banda

4.6 mm

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI316 rivestita poliestere 125x4,6 mm isolamento alta resistenza