Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL07
Cod. Produttore
CBL07
Cod. EAN
8051316021670

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED portatile
  • Illuminazione: luce diffusa
  • Uso: grandi ambienti
  • Funzione: power bank USB
  • Alimentazione: caricabatterie incluso
  • Caratteristiche: leggero e robusto
  • Installazione: rapida e versatile
  • Serie: CECBL07

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED portatile da cantiere con potenza nominale di 27 W e 96 LED SMD, progettata per offrire un flusso luminoso potente di 3000 lumen al 100% di intensità e 1500 lumen al 50%. La temperatura colore di 5700 K garantisce una luce bianca fredda ideale per illuminare ampi spazi di lavoro e cantieri. Dotata di batteria ricaricabile Li-poly da 14,8 V e 4000 mAh, assicura un'autonomia di 3 ore alla massima potenza e fino a 6 ore con illuminazione ridotta, con un tempo di ricarica di circa 5,5 ore. La struttura è resistente agli urti (IK08) e protetta contro polvere e acqua con grado IP65, adatta quindi a condizioni ambientali difficili. La base mobile ruotabile di 180° permette di orientare il fascio luminoso con precisione. Include inoltre una funzione powerbank con uscita USB 5 V 1 A per la ricarica di piccoli dispositivi. Leggera e maneggevole, con peso di 1400 g, è ideale per un uso universale in cantieri e aree di lavoro che richiedono illuminazione affidabile e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La luce diffusa emessa dal faro CBL07 consente l’illuminazione di grandi ambienti. Leggero, pratico e robusto è la soluzione versatile per avere un punto luce rapido da installare. La funzione power bank permette tramite l’uscita USB, utile per casi di emergenza. Fornito con caricabatterie.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

86 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con interruttore

lunghezza

277 mm

altezza/profondità

213 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

5 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 0 K

Produttore

Lampada LED portatile cantiere 3000 lumen con power bank USB