Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL08HD
Cod. Produttore
CBL08HD
Cod. EAN
8051316065261

Informazioni di prodotto

  • Potenza luce: 2000 lumen
  • Tecnologia: LED COB
  • Alimentazione: batterie 18V o PSCB18-EU
  • Funzione dimmer: 5 livelli
  • Power bank: presa USB integrata
  • Uso: professionale
  • Compatibilità: batterie METABO/CAS
  • Serie: CBL08HD

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED portatile ad alta luminosità, progettata per l'uso in cantiere e ambienti professionali. Offre una potenza luminosa di 2000 lumen al 100% di intensità, con regolazione progressiva fino a 200 lumen al 10%, garantendo un'illuminazione efficiente e adattabile alle diverse esigenze di lavoro. Dotata di LED COB ad alta efficienza con un rendimento di 165 lm/W e temperatura colore di 6000 K, assicura una luce brillante e naturale con indice di resa cromatica (CRI) superiore a 80. Compatibile con batterie multi-brand da 18 V del sistema CAS, con autonomia variabile da 5,75 a 58 ore a seconda della batteria utilizzata. Include una presa USB integrata da 5 V e 1 A per la ricarica di dispositivi mobili, aumentando la praticità in cantiere. La struttura è robusta, con protezione IK07 e grado di protezione IP30, adatta per montaggio su superfici non combustibili. Funziona in un range di temperatura da -10 a +40 °C, con dimensioni compatte (161x164x78 mm) e peso di 720 g. La lampada è progettata per un uso professionale, con pulsanti per accensione, spegnimento e regolazione della luminosità, che mantiene l’ultimo livello impostato all’accensione successiva. La sorgente luminosa non è sostituibile; al termine della vita utile si consiglia la sostituzione completa del dispositivo. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Il potente e compatto faro da lavoro CBL08HD è progettato per un uso professionale. Il faro è dotato della più recente tecnologia LED COB ad alte prestazioni e fornisce fino a 2000 lumen. Compatibile con batterie METABO/ CAS da 18V, in alternativa può essere utilizzato l’alimentatore PSCB18-EU per l’alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilità di luce. La funzione dimmer incorporata consente di regolare l’emissione di luce in cinque diversi livelli. Power bank integrato con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili.

larghezza

78 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

164 mm

altezza/profondità

78 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Potenza totale

16 W

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

18 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 0 K

Produttore

Lampada LED cantiere 2000 lumen 18V compatibile batterie Metabo