Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKOR004AN
Cod. Produttore
KOR004AN
Cod. EAN
8015421595211

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO ORIZZONTALE ANTRACITE LED 3W 35? IP65 4000K CRI80
Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliest ere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti ealla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barri era anticondensa.

Produttore

FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED