Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKOR001GR
Cod. Produttore
KOR001GR
Cod. EAN
8015421555154

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO VERTICALE GRIGIO LED 3W 45° IP65 3000K CRI80
Segnapasso verticale di colore grigio, progettato per il montaggio a incasso. Dotato di lampada LED integrata da 3W, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione discreta e funzionale per la sicurezza e la guida lungo percorsi o scale. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse soluzioni d'arredo elettrico. Descrizione del produttore: Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: antracite, bianco, grigio, corten e verde, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

75 mm

altezza/profondità

107 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

255 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Segnapasso verticale LED 3W grigio incasso IP65 per interni ed esterni sicurezza percorsi