Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20006Q-B-C
Cod. Produttore
20006Q-B-C
Cod. EAN
8015421531721

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 1W 45? IP65/20 3000K CRI80
Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

FARO DA INCASSO LED 1X1W IP65