Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIRODOT001
Cod. Produttore
DOT001
Cod. EAN
8015421562282

Informazioni di prodotto

PROIETTORE ANTRACITE LED 7W 50? IP65 3000K CRI80
Proiettore LED orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ea lla corrosione. Diffusore in vetro, alimentatoreLED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondena .

Produttore

FARO CON PICCA A LED 7W 3K