Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROLAU005N
Cod. Produttore
LAU005N
Cod. EAN
8015421556014

Informazioni di prodotto

Proiettore LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su diversi tipi di binari (trifase e monofase)
  • Struttura robusta in pressofusione di alluminio verniciato
  • Orientabilità su due assi per un’installazione precisa e flessibile
  • Accessori disponibili per personalizzare il fascio luminoso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resa cromatica (CRI > 90) per una luce naturale e confortevole
  • Luce omogenea senza abbagliamenti né ombre
  • Risparmio energetico grazie all’alta efficienza LED
  • Disponibile in diverse potenze e temperature colore per ogni esigenza
Proiettore a binario monofase di colore nero, progettato per un’illuminazione direzionale e versatile. Adatto al montaggio su barre conduttrici, garantisce un’installazione semplice e sicura. La struttura compatta e il design essenziale lo rendono ideale per ambienti moderni, offrendo un’illuminazione efficiente e mirata per spazi commerciali, espositivi o residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orien tabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordin are separatamente) per variare il fascio luminosoa 12?, 24? e 60?. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al con tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

297 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2840 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED binario orientabile doppio asse alta efficienza CRI>90 per retail negozi