Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU002B
Cod. Produttore
LAU002B
Cod. EAN
8015421555901

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO MONOFASE BIANCO LED 10W IP20 4000K CRI90
Proiettore LED ad alta efficienza da binario orien tabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile subinario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordin are separatamente) per variare il fascio luminosoa 12?, 24? e 60?. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al con tempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).

Produttore

FARO A LED PER BINARIO 10W 4000K