Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP1650840120G
Cod. Produttore
PP1650840120G6
Cod. EAN
4052899958142

Informazioni di prodotto

Lampada LED GU10 efficiente e facile da installare, ideale per sostituire le alogene senza modifiche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Dimensioni e forma compatibili con lampade tradizionali
  • Manutenzione ridotta grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 4,3W di consumo
  • Luce di alta qualità con indice di resa colore ≥ 80
  • Accensione immediata al 100% senza ritardi
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

51 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

intensità luminosa

130 cd

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

potenza della lampada

4,3 ... 4,3 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

PARATHOM / PAR16

Produttore

Faretti LED PAR16 4,3W 4000K 120° GU10 per illuminazione domestica e commerciale