Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AIRO20005Q-CR-C
Cod. Produttore
20005Q-CR-C
Cod. EAN
8015421526024

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60° IP65/20 3000K CRI80
Downlight a incasso dal design moderno con finitura cromata, dotato di tecnologia LED da 5W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La protezione IP65 lo rende ideale per ambienti con presenza di umidità o polvere, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La forma quadrata e il colore cromato conferiscono un aspetto elegante e raffinato, perfetto per valorizzare qualsiasi ambiente interno con un'illuminazione diretta e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

425 lm

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED incasso quadrato 5W IP65 design moderno per interno ed esterno