Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20006Q-NO-F
Cod. Produttore
20006Q-NO-F
Cod. EAN
8015421531776

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT NICHEL LED 1W 45° IP65/20 4000K CRI80
Downlight a incasso in nichel con tecnologia LED da 1 watt, ideale per illuminazione mirata e a basso consumo energetico. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce efficace con un angolo di emissione di 45 gradi. Grazie alla protezione IP65/20, garantisce resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo apparecchio combina funzionalità, efficienza e durata, rappresentando una soluzione versatile per l’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nichel

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED incasso nichel 1W IP65 ideale per interni ed esterni spazi ristretti