Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AIRO20006-NO-C
Cod. Produttore
20006-NO-C
Cod. EAN
8015421531707

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1W
  • Grado protezione: IP65/20
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Materiale: Metallo e vetro satinato
  • Installazione: Incasso tondo/quadrato
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Alimentatore: LED remoto
  • Serie: AIRO20006-NO-C
Downlight a incasso in nichel con tecnologia LED da 1 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e il grado di protezione IP65 lo rendono ideale per ambienti sia interni che esterni, offrendo resistenza a polvere e acqua. La luce emessa con angolo di 45 gradi assicura una distribuzione luminosa ottimale, perfetta per creare atmosfere accoglienti e valorizzare gli spazi. Questo prodotto combina funzionalità e stile, rappresentando una soluzione versatile e moderna per l’illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nichel

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED incasso nichel 1W IP65 design compatto per interno ed esterno