Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20006Q-NO-C
Cod. Produttore
20006Q-NO-C
Cod. EAN
8015421531769

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT NICHEL LED 1W 45? IP65/20 3000K CRI80
Downlight a incasso in finitura nichel, dotato di tecnologia LED da 1W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno con angolo di emissione di 45 gradi lo rende ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Il grado di protezione IP65/20 assicura resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni ambientali difficili. Questo apparecchio combina estetica e funzionalità, offrendo una soluzione luminosa versatile e affidabile per installazioni a incasso. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Faretto LED incasso nichel 1W IP65 design compatto per interni ed esterni