Descrizione del prodotto
Downlight a incasso in nichel con tecnologia LED da 1 watt, caratterizzato da un angolo di emissione di 45 gradi. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP65/20, garantendo resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. La finitura in nichel conferisce un aspetto moderno e raffinato, mentre l’illuminazione LED assicura efficienza energetica e lunga durata. Design compatto e funzionale, adatto per applicazioni che richiedono un’illuminazione mirata e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.