Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20006Q-CR-F
Cod. Produttore
20006Q-CR-F
Cod. EAN
8015421531752

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO LED 1W 45° IP65/20 4000K CRI80
Downlight a incasso con finitura cromata, dotato di tecnologia LED da 1W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il design compatto e moderno lo rende ideale per ambienti interni, mentre la protezione IP65 assicura resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche a spazi con condizioni ambientali più impegnative. La luce direzionabile a 45 gradi permette di orientare il fascio luminoso per un'illuminazione mirata e funzionale. Questo apparecchio unisce estetica e funzionalità, offrendo una soluzione versatile e duratura per l'illuminazione professionale ed estetica. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

35 mm

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED incasso cromato 1W IP65 orientabile 45° per interni ed esterni