Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOS013B
Cod. Produttore
HOS013B
Cod. EAN
8015421687275

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 8W 36? IP65/20 2700K CRI90
Downlight LED da incasso con potenza di 8W, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Offre un'illuminazione efficiente e uniforme con un angolo di emissione di 36 gradi, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche a installazioni in ambienti umidi o esposti a spruzzi. Questo prodotto è pensato per un montaggio a incasso, facilitando l'integrazione estetica in soffitti e pareti, assicurando una soluzione luminosa funzionale e discreta per spazi commerciali e residenziali. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per i lluminare alla perfezione spazi ampi, come cucinee living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 pu? essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e d ue temperature colore (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

58 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Faretto LED incasso 8W IP65 alluminio per interni ed esterni illuminazione omogenea