Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIRO20005-CR-F
Cod. Produttore
20005-CR-F
Cod. EAN
8015421525997

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60° IP65/20 4000K CRI80
Downlight a incasso con finitura cromata, dotato di tecnologia LED da 5W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce concentrata con un angolo di emissione di 60 gradi. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni anche in ambienti umidi o esposti a polvere, assicurando resistenza e sicurezza. Questo prodotto combina funzionalità e stile, rappresentando una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica di interni. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

83 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

450 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED incasso 5W IP65 design compatto per interni ed esterni