Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20005-B-F
Cod. Produttore
20005-B-F
Cod. EAN
8015421525973

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 5W 60° IP65/20 4000K CRI80
Downlight a incasso di colore bianco con tecnologia LED da 5 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotato di grado di protezione IP65/20, è adatto sia per ambienti interni che per spazi con presenza di umidità o polvere, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono ideale per installazioni discrete in contesti residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

83 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

450 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED incasso 5W IP65 bianco design compatto per interni ed esterni