Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AIRO20006Q-CR-C
Cod. Produttore
20006Q-CR-C
Cod. EAN
8015421531745

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1W
  • Grado protezione: IP65/20
  • Forma: tondo o quadrato
  • Materiale: metallo e vetro satinato
  • Temperatura colore: 3000K o 4000K
  • Installazione: incasso cartongesso/muratura
  • Alimentatore: LED remoto
  • Serie: AIRO20006Q-CR-C
Downlight a incasso con finitura cromata, dotato di tecnologia LED da 1W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un fascio luminoso con angolo di 45 gradi. Grazie alla protezione IP65, è adatto anche per ambienti umidi o esterni, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questo apparecchio unisce estetica e funzionalità, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica di qualità. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faretto LED incasso 1W IP65 design compatto per interni ed esterni