Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20006-CR-F
Cod. Produttore
20006-CR-F
Cod. EAN
8015421531691

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO LED 1W 45° IP65/20 4000K CRI80
Downlight a incasso con finitura cromata, dotato di tecnologia LED da 1 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo una luce direzionata con un angolo di 45 gradi. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale anche per ambienti umidi o esterni. Questo prodotto combina funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa affidabile e durevole per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

35 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

300 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED incasso 1W IP65 design compatto angolo 45° per interno ed esterno