Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROLIN006
Cod. Produttore
LIN006
Cod. EAN
8015421595310

Informazioni di prodotto

UPLIGHT TONDO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 4000K CRI80 IK05
Faretto da incasso tondo con struttura in acciaio, dotato di lampada LED da 7W integrata. Progettato per offrire un'illuminazione efficace e duratura, presenta un grado di protezione IP che lo rende adatto anche per ambienti esterni o umidi. Il design robusto e moderno si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione, garantendo efficienza energetica e qualità luminosa. Ideale per valorizzare spazi esterni con un'illuminazione mirata e resistente. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

125 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

680 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto incasso tondo acciaio LED 7W 4000K IP67 calpestabile esterno