Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AIROTAK002B
Cod. Produttore
TAK002B
Cod. EAN
8015421561490

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Downlight doppio
  • Installazione: Cartongesso
  • Orientabile: Cardanico 360°/±30°
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Attacco: GU10
  • Versioni: 1 o 2 elementi
  • Finitura: Rasato a scomparsa
  • Serie: AIROTAK002B
Downlight doppio quadrato dal design rasato, ideale per installazioni a incasso. Questo apparecchio di illuminazione si distingue per la sua struttura compatta e moderna, perfetta per ambienti che richiedono una luce direzionata e modulabile. La finitura bianca garantisce un aspetto discreto e raffinato, integrandosi facilmente in diversi contesti architettonici. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre un'illuminazione efficiente e di qualità, valorizzando gli spazi con un comfort visivo ottimale. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

94 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

178 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Faretto incasso rasato orientabile doppio GU10 alluminio verniciato per cartongesso residenziale e commerciale