Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20060-GR
Cod. Produttore
20060-GR
Cod. EAN
8015421530014

Informazioni di prodotto

Faretto LED ad incasso orientabile, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura in pressofusione di alluminio
  • Orientabile su un unico asse per una maggiore precisione
  • Alimentatore LED da installare in remoto per comodità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED COB integrato da 9W
  • Disponibile in diverse finiture e temperature colore per adattarsi a ogni ambiente
  • Illuminazione dimmerabile per il massimo comfort
Downlight LED da incasso di colore grigio, con potenza di 9 watt e grado di protezione IP20. Progettato per offrire un’illuminazione efficiente e mirata, garantisce un’installazione semplice e discreta in ambienti interni. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per valorizzare spazi residenziali e commerciali, assicurando una luce di qualità e un basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ? 25? e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

694 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight LED 9W 3000K CRI80 grigio orientabile incasso IP20 uso interno