Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20060-GR-F
Cod. Produttore
20060-GR-F
Cod. EAN
8015421545179

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT GRIGIA LED 9W 38? IP20 4000K CRI80
Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ? 25? e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.

Produttore

FARETTO INCASSO ORIENTABILE 9W LED