Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
AIRO5120-B-LED
Cod. Produttore
5120-B-LED
Cod. EAN
8015421537082

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 100° IP20 3000K CRI85
Downlight a incasso di colore bianco con tecnologia LED da 3 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20, ideale per ambienti interni. Questo apparecchio si distingue per il design compatto e la facilità di installazione, offrendo una soluzione luminosa moderna e funzionale per spazi residenziali e commerciali. La combinazione di materiali di qualità assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Downlight a LED (3W, 3000K) e 12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

65 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

22 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

255 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight LED 3W 3000K bianco incasso IP20 per interni residenziali e commerciali