Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
AIROTAK001B
Cod. Produttore
TAK001B
Cod. EAN
8015421561476

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DOWNLIGHT QUADRATO RASATO
  • Installazione: Incasso in cartongesso
  • Orientabile: 360° verticale, ±30° orizzontale
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Tipo: Cardanico
  • Attacco: GU10
  • Versioni: Uno o due elementi
  • Serie: AIROTAK001B
Downlight quadrato rasato cardanico adatto per montaggio a incasso, progettato per offrire un'illuminazione direzionabile e moderna. La struttura compatta e il design minimalista lo rendono ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e discreta. La possibilità di orientare la sorgente luminosa consente di valorizzare specifiche aree o elementi architettonici, garantendo flessibilità e precisione nell'illuminazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

94 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

94 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Faretto incasso cartongesso orientabile cardanico alluminio verniciato attacco GU10