Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKUB002B
Cod. Produttore
KUB002B
Cod. EAN
8015421560998

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO LED 20W 34? IP54 4000K CRI80
Apparecchio da plafone per esterno (IP55) con LED integrato o con attacco GU10 per installazione dilampadina LED (max 20W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Dispo nibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture(bianco, grigio ed antracite) e nella versione a LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.

Produttore

FARETTO DA PLAFONE TONDO 20W LED 4K