Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO205984-CR
Cod. Produttore
205984-CR
Cod. EAN
8015421525522

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO GU10 IP20
Downlight da incasso con finitura cromata, progettato per l'utilizzo con lampadine GU10. Offre un'illuminazione diretta e mirata, ideale per ambienti interni con protezione IP20. La struttura elegante e compatta si integra facilmente in vari contesti, garantendo funzionalità e design raffinato. Adatto per installazioni a incasso, assicura un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Downlight tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di +/-25 , con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture (bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

95 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Cromo

altezza/profondità

35 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight incasso cromo GU10 IP20 faretto orientabile interno design compatto