Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO6036-2-N
Cod. Produttore
6036-2-N
Cod. EAN
8015421355433

Informazioni di prodotto

Proiettore doppio a binario orientabile, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su binari monofase SQUASH e SQUASH PRO
  • Regolazione semplice con orientamento a 355° e inclinazione di ±90°
  • Design compatto in pressofusione di alluminio per una maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con lampadine LED per risparmio energetico
  • Illuminazione direzionale personalizzabile per ogni ambiente
  • Disponibile in finiture eleganti (bianco e nero) per integrazione estetica
Proiettore nero per binario monofase, progettato per l’illuminazione direzionale con un design moderno e funzionale. Adatto al montaggio su barre conduttrici, garantisce un’installazione semplice e sicura. Ideale per ambienti commerciali e residenziali, offre una soluzione versatile per l’illuminazione di spazi interni, con un’attenzione particolare all’efficienza e all’estetica. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi facilmente in diversi contesti architettonici. Descrizione del produttore: Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consented i montare lampadina LED. Installabile su binariomonofase SQUASH e SQUASH PRO. Regolabile e orientabile di 355? rispetto all'asse verticale di ?90? rispetto all'asse orizzontale. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone da ordinare separatament e.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

124 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

50 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Proiettore nero binario monofase orientabile GU10 per illuminazione interna commerciale e residenziale