Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56018
Cod. Produttore
56018
Cod. EAN
8002219713131

Informazioni di prodotto

Faretto Beghelli SpotLED 8W 4000K [56018]
Spot LED da 8 watt con attacco GU10, progettato per funzionare a 230 volt. Offre una luce bianca neutra a 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo spot garantisce un'illuminazione direzionale, perfetta per mettere in risalto dettagli o creare atmosfere accoglienti. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione domestica o professionale.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

700

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Faretto Beghelli SpotLED 8W 4000K