Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE060415
Cod. Produttore
060415
Cod. EAN
3245060604158

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bebilux
  • Tipo portalampada: E27
  • Potenza max: 60W
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: vetro e griglia
  • Numero entrate: 3 x 20mm
  • Forma: ovale
  • Uso: esterno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: portalampada con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Bebilux 60W 3 entrate 20mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

126 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

169 mm

altezza/profondità

106 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

lunghezza di montaggio

169 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro strutturato

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

710 lm

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

710 lm

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP44

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

207 ... 253 V

corrente nominale

261 ... 545 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 40 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

710 ... 710 lm

Produttore

Fanale portalampada ovale KRUPKA IP44 vetro griglia protezione E27 60W uso esterno

€ 12,40 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info