› Civile residenziale › Serie Civili

Falso polo prefratturato 2 moduli serie Light Tech residenziale

Cod. Rexel BTINT4951
Cod. Produttore NT4951
Cod. EAN 8012199437378

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto falso polo
  • Modulo: 2 moduli
  • Tipo: Prefrattura
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Light Tech
  • Codice prodotto: BTINT4951
  • Design: Compatto e funzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto falso polo in plastica di colore grigio con forma rettangolare della linea LIGHT TECH, ideale per completare impianti elettrici con un design moderno e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua finitura uniforme e il colore neutro lo rendono adatto a diverse soluzioni d’arredo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo con prefrattura - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro del foro

15 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

LIVINGLIGHT

Falso polo prefratturato 2 moduli serie Light Tech residenziale