› Civile residenziale › Serie Civili

Falso polo prefratturato 2 moduli per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4951
Cod. Produttore N4951
Cod. EAN 8012199051017

Informazioni principali

  • Descrizione: falso polo con prefrattura
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Interruttore falso polo LIGHT di colore bianco, realizzato in plastica resistente con lente di forma rettangolare. Progettato per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici, garantisce un'estetica pulita e funzionale, ideale per applicazioni dove è richiesto un elemento di comando senza funzione elettrica attiva. La finitura bianca e il design essenziale lo rendono adatto a qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo con prefrattura - 2 moduli - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

diametro del foro

15 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

LIVINGLIGHT

Falso polo prefratturato 2 moduli per impianti civili residenziali