› Civile residenziale › Serie Civili

Falso polo prefratturato 2 moduli antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4951
Cod. Produttore L4951
Cod. EAN 8012199050898

Informazioni principali

  • Descrizione: falso polo con prefrattura
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 20
  • Tipo: Tasto falso polo/pref

Descrizione del prodotto

Interruttore falso polo in plastica di colore nero con forma rettangolare, progettato per integrazione in sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e rifinito con un design essenziale, è ideale per completare impianti elettrici garantendo funzionalità e sicurezza. Adatto per installazioni dove è necessario un elemento di chiusura senza funzione di comando, si distingue per la sua robustezza e versatilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo con prefrattura - 2 moduli - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro del foro

15 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

LIVINGLIGHT

Falso polo prefratturato 2 moduli antracite civile residenziale