Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8100
Cod. Produttore
KG8100
Cod. EAN
8005543641477

Informazioni di prodotto

Falso polo estetico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare nero dal design moderno e minimale, caratterizzato da un aspetto elegante e discreto. Ideale per l’installazione in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla facilità d’uso. La finitura nera conferisce un tocco di raffinatezza, integrandosi perfettamente con diverse soluzioni d’arredo e sistemi elettrici. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è una scelta versatile per il controllo dell’illuminazione e degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Falso polo estetico - cover per falsi poli art. K4950 - 1 modulo - colore nero.

colore

Nero

materiale

Plastica

larghezza dell'apertura

40 mm

altezza dell'apertura

86 mm

forma della lente

Rettangolare

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Falso polo nero estetico cover per falsi poli 1 modulo uso elettrico