› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Falso polo antibatterico Matix per installazioni civili residenziali

Cod. Rexel BTIAM5000AB
Cod. Produttore AM5000AB
Cod. EAN 8005543470541

Informazioni principali

  • Descrizione: falso polo antibatterico
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 480

Descrizione del prodotto

Falso polo antibatterico in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per l'impiego come tasto singolo in sistemi elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza, con fissaggio a bloccare in posizione. Design semplice e funzionale, privo di stampa o marcature, ideale per installazioni che richiedono componenti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

10 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Falso polo antibatterico Matix per installazioni civili residenziali