› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Falso polo 2 moduli bianco per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIHD4951
Cod. Produttore HD4951
Cod. EAN 8012199987484

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 2 moduli
  • Dimensioni: 45 x 45 x 11 mm
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca cieca a 2 moduli della serie Axolute, realizzata in plastica di colore bianco con forma rettangolare. Progettata per offrire una soluzione estetica e funzionale per la copertura di moduli non utilizzati negli impianti elettrici, garantisce protezione e finitura uniforme. Il materiale plastico è autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. La placca presenta un indice di protezione IP 21 D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e una resistenza agli urti IK 04. Adatta a temperature di esercizio da -5 a +35 °C, è facile da pulire con un panno, evitando sostanze aggressive come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Falso polo 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Falso polo 2 moduli bianco per impianti elettrici civili