›

FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I.

Cod. Rexel LE387422
Cod. Produttore 387422
Cod. EAN 8009561506800

Informazioni principali

  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 15,5 mm
  • Raggio curvatura: 80 mm
  • Materiale: Acciaio zincato + PVC
  • Indice protezione: IP67 con accessori
  • Temperatura operativa: -15°C / +60°C
  • Resistenza chimica: Buona a petrolio e detergenti
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FA-Guidacavo metallo plastico diametro 12mm - colore grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

80 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I.