Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387444
Cod. Produttore
387444
Cod. EAN
8009561613188

Informazioni di prodotto

FA-Guidacavo met-plast ALOGEN FREE D.20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 21mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]

temperatura di impiego

-25 °C 90 °C

a propagazione di fiamma

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

21 mm

diametro interno

20.5 mm

diametro esterno

24.5 mm

raggio di curvatura statico

110 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

comportamento alla piegatura

pieghevole

guarnizione

senza guarnizione

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

colore

grigio

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE