Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura del colore
5000 K
materiale della copertura
plastica trasparente
dispositivo di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
funzione
EV014457
tipo di montaggio
montaggio esterno/incassato
classe di protezione
II
altezza/profondità
45.5 mm
altezza/profondità di inserimento
105
corpo luminoso
LED non sostituibile
lunghezza
300 mm
materiale della scatola
plastica
numero di poli
2
colore della scatola
bianco
tipo di tensione
AC
larghezza
127 mm
prestazioni del sistema
0.6
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da tensione
alimentazione
remoto (batteria singola)
con corpo luminoso
tensione nominale
230 V
con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
grado di protezione (IP)
IP65
adatto per numero di corpi luminosi
20
resistenza agli urti
IK07
lunghezza di montaggio
278 mm
tipo di circuito
funzione di attesa
protezione antincendio “D”
numero di teste lampada
1
tipo di marcatura
solo su un lato
flusso luminoso effettivo
600 lm
Serie
Exiway_Smartled
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: OVOVA39568 Cod. Produttore: OVA39568 Cod. EAN: 3606481158598
Cod. Rexel: OVOVA39566 Cod. Produttore: OVA39566 Cod. EAN: 3606481158543
Cod. Rexel: OVOVA39569 Cod. Produttore: OVA39569 Cod. EAN: 3606481158604
Cod. Rexel: OVOVA39567 Cod. Produttore: OVA39567 Cod. EAN: 3606481158550
Cod. Rexel: OVOVA39565 Cod. Produttore: OVA39565 Cod. EAN: 3606481158536
Cod. Rexel: OVOVA38365 Cod. Produttore: OVA38365 Cod. EAN: 3606480740213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te